Rhombusmutter
Rhombusmutter Zinkdruckguss
VERBMITT-WAPS-BLK-M3-19X14MM
Art.-Nr. 4952600150
EAN 4056807474090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verriegelt sich beim Eindrehen in der Nut
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M3 |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 8,3 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Breite (b1) | 19 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
