Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner
Adapter Schnellspanner für T-Nut-Tisch
SHNLSPN-ADAPT-TNUT-18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und bequeme Befestigung an der gewünschten Position durch Einsetzten und Festdrehen von oben
- Inklusive Schraubenset zur Montage verschiedener Schnellspanner und Adapterplatten
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Geeignet für Nutbreite | 18 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 20,8 mm |
Gesamthöhe (h1) | 20 mm |
Höhe (h2) | 10 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Winkel (α) | 30 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 112 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!