Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

Adapter Schnellspanner für T-Nut-Tisch
SHNLSPN-ADAPT-TNUT-18MM

Art.-Nr. 5761190023

EAN 4065746272131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

Art.-Nr. 5761190023
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
Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
  • Einfache und bequeme Befestigung an der gewünschten Position durch Einsetzten und Festdrehen von oben

  • Inklusive Schraubenset zur Montage verschiedener Schnellspanner und Adapterplatten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Geeignet für Nutbreite

18 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

20,8 mm

Gesamthöhe (h1)

20 mm

Höhe (h2)

10 mm

Breite (b1)

28 mm

Winkel (α)

30 Grad

Produktgewicht (per Stück)

112,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schubstangenspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SHUBSTG-VAR8-MAXSPNW25

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Schubstangenspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SHUBSTG-VAR13-MAXSPNW35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR2-(-3,0-4,5)-M6X35

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR3-(2,0-11,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR4-(-6,0-22,5)-M8X65

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SENKRT-VAR20-MAXSPNH35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Senkrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SENKRT-VAR35-MAXSPNH40

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR2-(-1,5-5,0)-M6X35

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR3-(-2,0-9,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR4-(-4,0-24,0)-M8X65

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-WAAGR-VAR20-MAXSPNH35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-WAAGR-VAR35-MAXSPNH40

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-WAAGR-VAR35-MAXSPNH60

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterplatte eckig für Schnellspanner

ADAPTPL-ECK-ST-(A2K)-93MMX62MM

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
x 1 St.
Adapterplatte rund für Schnellspanner

ADAPTPL-RD-ST-(A2K)-D145/100

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M5

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M6

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M8

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Montageset für Adapterplatte rund

MNTGSET-ADAPTPL-RD-M8X50

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte rund für Loch- und T-Nut-Tische