Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Revolverlochzange

Revolverlochzange
LOZANG-REVOLVER-L220MM

Art.-Nr. 071505 11
EAN 4011231725156
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Griff: kunststoffüberzogen


Rutschhemmend



Zange: Stahlblech, vernickelt



Lochpfeifen: Stahl gehärtet, brüniert



Öffnungsfeder mit Schließriegel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ausstanzen von Löchern in Papier, Pappe, Leder, Textilien. Drehen des Revolverlochkopfes, um entsprechende Lochpfeifengröße einzustellen.

Länge (L)

220 mm

Länge Zoll (L)

9 in

Anzahl Stanzen

6 STK

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Kunststoff

Lochstanzendurchmesser

2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen