Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Revêtement coupe-feu

Revêtement coupe-feu

Art. N° 0893303006

EAN 4038898316206

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Revêtement coupe-feu

Art. N° 0893303006
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
Revêtement intumescent à dispersion pour application universelle. Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet de pulvérisation
  • Mousse en cas d'incendie

  • Elasticité permanente

  • Résiste au vieillissement

  • Application facile en utilisant des méthodes de brossage, de roulement et de pulvérisation
Indication

Ne pas utiliser le produit d'étanchéité dans les environnements humides.



Ne pas appliquer si le produit d'étanchéité a été exposé à une forte pluie, des épisodes de gel et dégel successifs, des rayons UV ou des projections d'eau



Ne pas peindre car la couche de peinture gênerait le gonflement en cas d'incendie



Stockage : à l'abri du gel, max. 12 mois



Rendement


  • Les informations relatives aux quantités requises sont tirées d'indications approximatives calculées sans câble

La quantité exacte requise dépendra de la taille de l'ouverture, de la quantité de câbles et du nombre de conduits de câbles


  • Pour une ouverture de 1 m2, il faut environ 3,0 kg de revêtement coupe-feu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

[C][C1][D1]


  • [C]

  • [C1]

  • [D1]


Revêtement intumescent à dispersion pour application universelle



Viscosité : env. 30 000 mPa S

Type de récipient

Seau

Poids net

6 kg

Couleur

Blanc

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel

Durée de stockage après production

12 Mois

Masse volumique

1,3 kg/dm³

Résistance aux UV

Non

pH

7,5

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage pour garnissage coupe-feu

ASMBY-SET-(F.SFTBULKHD-COMBI)-MINRFBRBRD

Kit de montage pour combinaison coupe-feu souple à produit d'étanchéité
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.