Reversible ratchet 1/2 inch with turning handle
Reversible ratchet 1/2 inch with turning handle
Ürün no. 071201206
EAN 4062856421794
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/2 inç |
DIN | 3122 |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |
Uzunluk (L1) | 250 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 240 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 114 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 33 mm |
Cırcır çapı (D2) | 43,5 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 29,2 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 46,2 mm |