Reversible ratchet 1/2 inch with turning handle
Reversible ratchet 1/2 inch with turning handle
ZEBRA
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 1/2 tum |
DIN | 3122 |
Material | Krom-vanadiumstål |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |
Yta | Kromad yta i högblank satinyta |
Längd (L1) | 250 mm |
Spakens längd (L2) | 240 mm |
Handtagslängd (L3) | 114 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 33 mm |
Spärrdiameter (D2) | 43,5 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd (B1) | 29,2 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2) | 46,2 mm |