Retušovací tmel Epoxidová tyčinka na dřevo
Retuš. tmel, epox. tyčinka na dřevo
EPOXIDOVÝ KOVOVÝ TMEL - DŘEVO 55 G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné použití
- Žádné náročné míchání
- Snadné rozpouštění
- Rychlá aplikace
Vynikající adhezní vlastnosti
- Vysoká pevnost
- Široké možnosti použití
Snadné další opracování
- Vhodné pro nejrůznější varianty následného zpracování jako vrtání, frézování, řezání či broušení
- Lze přetírat
Pokud produkt nepoužíváte, chraňte jej před mrazem a přímým slunečním zářením. Při aplikaci opravné hmoty je nutno používat rukavice. Vzhledem k různé hustotě materiálu se údaje o hmotnosti jednotlivých tyčinek liší. V případě aplikací s velkým namáháním materiálu je třeba vhodnost opravné hmoty nejprve vyzkoušet.
Datové listy(X)
Pro tmelení povrchových vad na dřevu – okenní rámy a dveřní zárubně, modely, díly karosérie, renovace nábytku apod.
Vhodné povrchy: Měkké a tvrdé dřevo, dřevotříska, tvrdé dřevovláknité desky, MDF, beton a keramika
- 1. Povrch musí být čistý, suchý, bez mastnot a nezatížený. Zdrsněním povrchu před aplikací lze zlepšit přilnavost
- 2. Oddělte kroucením nebo odřízněte požadované množství a hnětením prsty dosáhněte rovnoměrného rozložení barvy.
- 3. Poté během 2–3 minut naneste opravnou hmotu na dané místo.
- 4. Navlhčete si ruce ve vodě; hmota se pak bude snáze modelovat.
- 5. Po dalších zhruba 60 minutách hmota zcela ztvrdne a lze ji dále opracovávat.
Chemická báze | Epoxidová pryskyřice |
Barva | Světle hnědá |
Hustota | 1,75 g/cm³ |
Délka | 175 mm |
Průměr (Ø) | 22 mm |
Možnost dalšího zpracování po min. | 60 min |
Min. konečná pevnost | 24 h |
Podmínky pro konečnou pevnost | při 23°C |
Doba zpracování | 2 min |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C |
Min./max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | -20 až 120 °C |
Podklady s dobrou přilnavostí | Beton |
Tvrdost podle Shoreho D | 80 |
Min. pevnost v tahu | 6.4 N/mm² |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování chráněné proti mrazu, bez slunečního svitu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!