Retušovací lak Spot Finisher
Retušovací lak Spot Finisher
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Specifická kombinace pryskyřice a rozpouštědla |
Obsah balení | 400 ml |
Pach/vůně | Rozpouštědlový |
Barva | Transparentní |
Max. proschnutí | 24 h |
Podmínky pro proschnutí | při 20°C |
Provedení | Sprej |
Hustota | 0,959 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C, DIN 53217 |
Podmínky pro viskozitu | při 20°C |
Min. podíl pevných těles | 2.6 % |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!