Retusjeringskitt, epoksystift tre
Retusjeringskitt, epoksystift tre
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Epoksyharpiks |
Farge | Lysebrun |
Tetthet | 1,75 g/cm³ |
Lengde | 175 mm |
Diameter (Ø) | 22 mm |
Bearbeidbar etter min. | 60 min |
Min. sluttkraft | 24 h |
Betingelser for sluttkraft | ved 23°C |
Bearbeidelsestid | 2 min |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | -20 til 120 °C |
Underlag med god klebeevne | Betong |
Shore D-hardhet | 80 |
Min. strekkfasthet | 6.4 N/mm² |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / frostfritt lagringssted, ikke utsatt for sollys |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.