Retusjeringskitt, epoksystift metall høy temp
Retusjeringskitt, epoksystift metall høy temp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Epoksyharpiks |
Farge | Sølvfarget |
Tetthet | 2,5 g/cm³ |
Lengde | 175 mm |
Diameter (Ø) | 22 mm |
Min./maks. bearbeidelsestid | 2-5 min |
Bearbeidbar etter min. | 20 min |
Bearbeidingingsbetingelser | ved 20 °C |
Min. sluttkraft | 3 h |
Betingelser for sluttkraft | ved 23°C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | -20 til 120 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 150 °C |
Underlag med god klebeevne | Kobber |
Shore D-hardhet | 85 |
Min. strekkfasthet | 6.4 N/mm² |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / frostfritt lagringssted, ikke utsatt for sollys |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.