Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Retuschierwachs - RETUWACHS-SCHMELZB-NUSSBAUM-ANTIK Retuschierwachs - RETUWACHS-SCHMELZB-NUSSBAUM-ANTIK
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/lvfb3__doh4

Retuschierwachs - RETUWACHS-SCHMELZB-NUSSBAUM-ANTIK - 1
Retuschierwachs - RETUWACHS-SCHMELZB-NUSSBAUM-ANTIK - 2

Retuschierwachs

Retuschierwachs
RETUWACHS-SCHMELZB-NUSSBAUM-ANTIK

Art.-Nr. 0890403308
EAN 4052712348822
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
Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren von feinen Kratzern, kleineren Löchern und Abschürfungen.
  • Große Farbauswahl für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen

  • Leichtes Verarbeiten ermöglicht ein schnelles Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen

  • Kostengünstige Ausbesserung anstatt eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche

  • Geringe mechanische Festigkeit
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren von feiner Kratzer, kleiner (Nagel-) Löcher und Abschürfungen auf lackiertem Naturholz- bzw. kunststoffbeschichteten Oberflächen. Empfohlen für den Innenbereich und für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.

Anleitung

Kleine Kratzer mit Retuschierwachs unter leichtem Druck quer zum Schaden einreiben. Überschüssiges Wachs mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 0890 305 30) plan zur Oberfläche kreisend wegwischen. Anschließend sollte die Wachsoberfläche noch mit Klarlack (Art.-Nr. 08931882 / 08931883) versiegelt werden.


Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Wachs

Farbe

Nussbaum

Dichte

0,92 g/cm³

Erweichungspunkt

50 °C

Erweichungspunkt Bedingung

nach ISO 2207

Tropfpunkt min.

60 °C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN 51801

Flammpunkt min.

180 °C

Viskosität (Zähigkeit) max.

100 mPas

Viskosität Bedingung

bei 120°C

Untergründe mit guter Haftung

Holz
Kunststoff
Papierfolie

Wasserlöslich

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

4 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen