Retuschierwachs
Retuschierwachs
RETUWACHS-SCHMELZB-BUCHE-MITTEL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große Farbauswahl für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen
- Leichtes Verarbeiten ermöglicht ein schnelles Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen
- Kostengünstige Ausbesserung anstatt eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche
- Geringe mechanische Festigkeit
Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren von feiner Kratzer, kleiner (Nagel-) Löcher und Abschürfungen auf lackiertem Naturholz- bzw. kunststoffbeschichteten Oberflächen. Empfohlen für den Innenbereich und für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.
Kleine Kratzer mit Retuschierwachs unter leichtem Druck quer zum Schaden einreiben. Überschüssiges Wachs mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 0890 305 30) plan zur Oberfläche kreisend wegwischen. Anschließend sollte die Wachsoberfläche noch mit Klarlack (Art.-Nr. 08931882 / 08931883) versiegelt werden.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Wachs |
Farbe | Buche |
Dichte | 0,92 g/cm³ |
Erweichungspunkt | 50 °C |
Erweichungspunkt Bedingung | nach ISO 2207 |
Tropfpunkt min. | 60 °C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN 51801 |
Flammpunkt min. | 180 °C |
Viskosität (Zähigkeit) max. | 100 mPas |
Viskosität Bedingung | bei 120°C |
Untergründe mit guter Haftung | Holz |
Wasserlöslich | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 4 Jahre |