Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Retuschierkitt Holzkitt

Retuschierkitt-Holzkitt
RETUKITT-HO-(EICHE-HELL)-TUBE-50ML

Art.-Nr. 089030410
EAN 4011231822633
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
Zum Füllen und Reparieren von Holzoberflächenbeschädigungen
  • Die pastenartige, leicht formbare, feinkörnige Masse trocknet sehr schnell

  • Farbtöne sind untereinander mischbar zur besseren Angleichung des Farbtones an den Holzuntergrund

  • Nach vollständiger Austrocknung lässt sich der Holzkitt gut weiterverarbeiten wie Holz sägen, schleifen, nageln, beizen, lasieren, lackieren und polieren
Hinweis

Im Außenbereich muss sorgfältig endlackiert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Das Holzkitt eignet sich zum Füllen und Reparieren von Holzoberflächenbeschädigungen wie Risse und tiefe Löcher wie z.B. Nagellöcher, Astlöchern, Schraubenlöchern, usw. in allen Massivhölzern und Echtholzfurnieren. Durch die gute Qualität wird Holzkitt häufig für Parkettfußböden angewendet. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Anleitung

Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.Die Holzkittpaste in die zu füllenden Stellen mit dem Spachtel oder ähnlichem Werkzeug einfügen. Je nach Riß- oder Lochtiefe muß durch den Materialschwund der Vorgang wiederholt werden. Zwischen den verschiedenen Schichten etwa 30 Minuten warten.


Falls erforderlich, kann die Holzkittpaste mit Aceton (Art.-Nr. 089 346 0) verdünnt werden.

Chemische Basis

Nitrozellulosebasis

Farbe

Eiche, hell

Dichte

1 g/cm³

Viskosität/Konsistenz

Pastös

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Dichte Bedingung

bei 20°C

Überlackierbar nach

12 h

Aushärtezeit max.

3 h

Aushärtezeit Bedingung

je nach Schichtdicke

Temperaturbeständigkeit min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Masseverlust

30 %

Inhalt

50 ml

Gebinde

Tube

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 10°C bis 30°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Retuschierkasten

RETUKAST-12TLG

Zum Nachretuschieren von ausgebesserten Oberflächenbeschädigungen.
x 1 St.
Klarlack

KLARLKSPR-MATT-NEBELFREI-400ML

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
Klarlack

KLARLKSPR-SEIDENMATT-NEBELFREI-400ML

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen