Retuschierkitt Holzkitt
Retuschierkitt-Holzkitt
RETUKITT-HO-(EICHE-HELL)-DOSE-250ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die pastenartige, leicht formbare, feinkörnige Masse trocknet sehr schnell
- Farbtöne sind untereinander mischbar zur besseren Angleichung des Farbtones an den Holzuntergrund
- Nach vollständiger Austrocknung lässt sich der Holzkitt gut weiterverarbeiten wie Holz sägen, schleifen, nageln, beizen, lasieren, lackieren und polieren
Im Außenbereich muss sorgfältig endlackiert werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Das Holzkitt eignet sich zum Füllen und Reparieren von Holzoberflächenbeschädigungen wie Risse und tiefe Löcher wie z.B. Nagellöcher, Astlöchern, Schraubenlöchern, usw. in allen Massivhölzern und Echtholzfurnieren. Durch die gute Qualität wird Holzkitt häufig für Parkettfußböden angewendet. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.Die Holzkittpaste in die zu füllenden Stellen mit dem Spachtel oder ähnlichem Werkzeug einfügen. Je nach Riß- oder Lochtiefe muß durch den Materialschwund der Vorgang wiederholt werden. Zwischen den verschiedenen Schichten etwa 30 Minuten warten.
Falls erforderlich, kann die Holzkittpaste mit Aceton (Art.-Nr. 089 346 0) verdünnt werden.
Chemische Basis | Nitrozellulosebasis |
Farbe | Eiche, hell |
Dichte | 1 g/cm³ |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Überlackierbar nach | 12 h |
Aushärtezeit max. | 3 h |
Aushärtezeit Bedingung | je nach Schichtdicke |
Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
Masseverlust | 30 % |
Inhalt | 250 ml |
Gebinde | Dose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei 10°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!