Retuschierkitt Epoxi-Stick Holz
Retuschierkitt Epoxi-Stick Holz
RETUKITT-(EPOXI STICK)-HO-90G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemlose Anwendung
- Kein aufwendiges Anmischen mehr notwendig
- Gute Dosierungsmöglichkeit
- Schnell zu verarbeiten
Sehr gute Haftungseigenschaften
- Hohe Festigkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Einfache Weiterverarbeitung
- Geeignet für unterschiedlichste Nachbearbeitungsmöglichkeiten wie bohren, fräsen, sägen, schleifen
- Überlackierbar
Im unverarbeiteten Zustand vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Zur Verarbeitung der Reparaturmasse sollten Handschuhe getragen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Materialdichten kommt es zu Unterschieden in der Angabe des Eigengewichts je Stick-Art. Bei Anwendungen mit hohen Materialbeanspruchungen, die Eignung der Reparaturmasse durch Vorversuch klären.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Ausfüllung von Oberflächenschäden im Holzbereich, z. B. Fenster- und Türrahmen, Modellbauten, Korpusteile, Möbelrestauration usw.
- 1. Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Vorheriges Anrauen verbessert die Haftfähigkeit
- 2. Bedarfsmenge abdrehen oder abschneiden und bis zum Erreichen einer gleichmäßigen Farbe mit den Fingern kneten
- 3. Danach Reparaturmasse innerhalb der nächsten 2–3 min verarbeiten
- 4. Zur besseren Modellierung Hände mit Wasser anfeuchten
- 5. Nach weiteren ca. 60 Minuten ist die Masse komplett durchgehärtet und kann nun weiter bearbeitet werden
Chemische Basis | Epoxidharz |
Farbe | Hellbraun |
Dichte | 1,75 g/cm³ |
Länge | 175 mm |
Durchmesser (Ø) | 22 mm |
Weiterbearbeitbarkeit nach min. | 60 min |
Endfestigkeit min. | 24 h |
Endfestigkeit Bedingung | bei 23°C |
Verarbeitungszeit | 2 min |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max. | -20 bis 120 °C |
Untergründe mit guter Haftung | Beton, Hartfaserplatte, Keramik, MDF-Platte, Spanplatte, Weich- und Hartholz |
Härte nach Shore D | 80 |
Zugfestigkeit min. | 6,4 N/mm² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!