Retusáló tapasz, epoxi-stift, fa
Retusáló tapasz, epoxi-stift, fa
EPOXI GYANTA 90G
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Epoxigyanta |
Szín | Világosbarna |
Sűrűség | 1,75 g/cm³ |
Hosszúság | 175 mm |
Átmérő (Ø) | 22 mm |
Újrafeldolgozhatóság min. ennyi idő után: | 60 perc |
Min. végső szilárdság | 24 ó |
Végső szilárdság feltételei | 23 °C-on |
Megmunkálási idő | 2 perc |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Kikeményedett anyag min./max. hőállósága | -20 eddig: 120 °C |
Jó tapadású hordozók | Beton, Kemény farostlemez, Kerámia, MDF-lap, Forgácslap, Puha- és keményfa |
Shore D keménység | 80 |
Min. húzószilárdság | 6,4 N/mm² |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás fagymentes, napsugárzástól védett helyen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!