Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rettungszeichen Notausgang

Rettungszeichen Notausgang
RETTZEICH-NOTAUSGANG-LINKS-200X100MM

Art.-Nr. 0899605794

EAN 4068362606458

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rettungszeichen Notausgang

Art.-Nr. 0899605794

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes und nachleuchtendes Schild zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Normgerecht gekennzeichnet


  • Gemäß ASR A1.3.

  • Symbole nach EN ISO 7010.

  • Klare Orientierung am Arbeitsplatz.


Extrem hohe Nachleuchtleistung


  • 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) nach DIN 67510, Klasse C.

  • Langnachleuchtend auch ohne externe Energiequelle.


Maximale Betriebssicherheit


  • Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher.

  • Ermöglicht im Notfall sofortige Orientierung und unterstützt den Schutz von Leben und Gesundheit.


Robuste Qualität für vielseitige Anwendungen


  • Erhältlich mit verschiedenen Pfeilrichtungen zur eindeutigen Richtungsangabe.

  • Chemikalienbeständig, kratzsicher, wischfest, stabil und widerstandsfähig.


Einfache und schnelle Montage


  • Selbstklebende Rückseite.

  • Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen.

  • Für die Montage an Wänden oder Maschinen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche


durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rettungswege und Notausgänge müssen eindeutig gekennzeichnet und auch bei Stromausfall bzw. Dunkelheit zuverlässig erkennbar sein.


Fluchtwegschilder ermöglichen im Gefahrenfall eine schnelle Orientierung und unterstützen damit eine geordnete Evakuierung von Mitarbeitern und Besuchern.



Für die Kennzeichnung von Rettungswegen eignen sich insbesondere langnachleuchtende „Notausgang“-/Fluchtwegschilder, die den Verlauf des Rettungswegs sowie die Lage von Notausgängen sichtbar machen und im Ernstfall einen sicheren Fluchtweg aufzeigen.


Die Fluchtwegbeschilderung und Rettungszeichen sind geeignet zur Verwendung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein.



Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Schild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.


Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist.

Länge

200 mm

Breite

100 mm

Dicke

0,1 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ausführung

Pfeilrichtung nach links

ISO

7010

Normen

ISO 7010

Produktgewicht (per Stück)

3,000 g

Einsatzbereich

Pfostenschraube

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen