Retroreflektierende Warnmarkierung für feste Untergründe Typ III (retroreflektierend)
Retroreflektierende Warnmark.-fest. Untergrund
WARNMARK-PRISMENFOL-ECE104-GELB-50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit ECE-Zulassung ohne Sondergenehmigung verwendbar
Nach ECE 104
Selbstklebend
Sehr dünne, einlagige Folie:
- Keine Beschädigung durchWasser, Benzin oder Hochdruckreinigung
- Problemlos um Ecken verklebbar
- Kein separates Versiegeln der Kanten notwendig
Konturmarkierung
- Nach § 53 (10) StVZO Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 i.V.m. § 49 a (7) StVZO
- Zulässige Farben: Gelb, weiß und rot (nur für Heckmarkierung)
Linienmarkierung
- Nach § 51a (4) StVZO i.V. m. § 49a (7) StVZO i.V. m. Anhang zu § 53 (10) StVZO Satz 1 Nr. 3 und Satz 2
- Zulässige Farben: Gelb, weiß und rot (nur für Heckmarkierung)
Datenblätter(X)
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Farbe | Gelb |