Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Retroreflektierende Warnmark für Planen segmentiert

Retroreflektierende Warnmark f. Planen segmentiert
WARNMARK-PRISMFOL-VC104+-PLANE-SK-WE-50M

Art.-Nr. 081244 761

EAN 4056807642628

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Retroreflektierende Warnmark für Planen segmentiert

Art.-Nr. 081244 761
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
Reflektierende Konturmarkierung für Planen, segmentiert.

Mit ECE-Zulassung ohne Sondergenehmigung verwendbar


Nach ECE 104 Klasse C



Selbstklebend



Sehr dünne, einlagige Folie:


  • Keine Beschädigung durch Wasser, Benzin oder Hochdruckreinigung

  • Problemlos um Ecken verklebbar

  • Kein separates Versiegeln der Kanten notwendig

Beachten Sie bitte die entsprechenden Europäischen und nationalen Richtlinien zur Anbringung von Konturmarkierungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Planen



Anbringung an neu zu genehmigenden Fahrzeugtypen ist seit dem 10.10.2007 verpflichtend


  • Fahrzeuge zur Personenbeförderung M2 – Pkw mit mehr als 9 Sitzplätzen M3

  • Fahrzeuge zur Güterbeförderung N3 / N4 – Nfz mit Höchstgewicht ab 7,5 t

  • Anhänger und Sattelanhänger (O)

O3 – Anhänger mit Höchstgewicht von 3,5 t bis 10 t


O4 – Anhänger mit Gesamtgewicht über 10 t



Anbringung an bestehenden Fahrzeugen ist erlaubt


  • Fahrzeuge zur Personenbeförderung M2 – Pkw mit mehr als 9 Sitzplätzen M3

  • Fahrzeuge zur Güterbeförderung (N)

N1 / N2 – Nfz mit Höchstgewicht bis 7,5 t


N3 / N4 – Nfz mit Höchstgewicht ab 7,5 t


  • Anhänger und Sattelanhänger (O)

O2 – Anhänger mit Höchstgewicht von 0,75 t bis 3,5 t


O3 – Anhänger mit Höchstgewicht von 3,5 t bis 10 t


O4 – Anhänger mit Gesamtgewicht über 10 t



Anbringung an bestehenden Fahrzeugen ist nicht erlaubt


  • Fahrzeuge zur Personenbeförderung M1 – Pkw mit höchstens 9 Sitzplätzen

  • Anhänger und Sattelanhänger O1 – Anhänger mit Höchstgewicht bis 0,75 t

Breite

50 mm

Länge

50 m

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen