Retráctil anticaídas HSG 25 Compact
Retráctil anticaídas HSG 25 Compact
HSG-25-I COMPACT RETRACT PINZA 2,5 M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con mosquetón de aluminio con triple seguro y pinza con amplia abertura (60 mm) para facilitar su fijación
- Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas
- Apto para usuarios de hasta 135 kg
- Diseño ligero y compacto
- Sometido a la prueba de doble filo
Hojas de datos(X)
Construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de barandillas
Estándar EN | 354 |
Longitud total del elemento de conexión | 2,5 m |
Capacidad de carga máx. | 135 kg |