Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Retoucheerdoos

Retoucheerdoos
RETCHDOOS-12STKS

Art.-nr. 08903051

EAN 4024835074162

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Retoucheerdoos

Art.-nr. 08903051
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
Voor retoucheren van gerepareerde oppervlakteschade.

Goede kleuraanpassing en -dekking


  • Door de kleuren te mengen wordt het kleurenspectrum breder

  • Overschilderbaar


Vervaagt niet en is bestand tegen weersinvloeden


Geschikt voor gebruik binnen en buiten.



Goede hechting


Uitstekende hechting op gelakte, kunststof en metalen oppervlakken.

Opmerking

Kleeft niet aan zacht PVC.


Alleen geheel lege houders en houders met opgedroogd product mogen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Materiaalresidu kan worden afgedankt conform afvalcodenummer AAV 080112 – lak- en vernisafval met uitzondering van die welke onder 080111 vallen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor nauwkeurig retoucheerwerk met de kwast. Voor voorafgaand retoucheerwerk wanneer krassen en gaten worden gevuld met 2-componenten reparatieplamuur RSM. Kan worden ingesteld van glacerend tot dekkend. Geschikt voor alle houten en decoratieve oppervlakken. Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten.

Handleiding

De lak oplossen met de bijgeleverde mengverdunner en, waar nodig, mengen met andere kleuren aan de binnenzijde van het deksel en/of een afzonderlijke transparante folie om de vereiste kleur te krijgen. Met de transparante folie kan de kleurovereenstemming direct op het te kleuren gebied worden gecontroleerd en aangepast. Met de bijgeleverde verfkwast kunnen uiterst fijne penseelstreken worden gemaakt om de contouren te volgen. Niet gebruiken als het oppervlak te nat is.


Na het opbrengen van de kleur afdichten met nevelvrije matte vernis (artikelnr. 0893 188 2) of transparante zijdematvernis (artikelnr. 0893 188 3) om het oppervlak te beschermen.

Chemische basis

Nitroacrylaat

Kleur

Beige, Blauw, Bruinbeige, Geel, Grijsbruin, Kastanjebruin, Koperbruin, Kleibruin, Rood, Chocoladebruin, Zwart, Wit

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie