Retén deslizante cuadrado VARIFIX® Tipo GK-2
Retén deslizante VARIFIX cabeza cuadrada tipo GK-2
-SCHIEBSHLIT-GK2-M1216
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Distancia de deslizamiento grande, de hasta 125 mm
- Conexión de soporte de tubo variable mediante piezas roscadas/varillas roscadas
- También es apto para montaje en pared con guías de tubo horizontales y verticales
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB (Comité alemán de construcción sostenible)
Hojas de datos(X)
Longitud de carro (LS) | 260 mm |
Anchura de carro (BS) | 50 mm |
Altura de carro (HS) | 50 mm |
Espesor de material (t) | 5,5 mm |
Longitud (L) | 60 mm |
Anchura (B) | 136 mm |
Altura (H) | 104 mm |
Longitud deslizante (X) | 125 mm |
Diámetro de agujero redondo 1 (RL1) | 13,5 mm |
Diámetro de agujero redondo 2 (RL2) | 17 mm |
Diámetro de agujero redondo 3 (RL3) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 70 mm |
Distancia del orificio en carro (LA2) | 210 mm |
Carga permitida | 7.8 kN |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 2442 g |
Material | Acero |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |