Retén deslizante VARIFIX® G16
Retén deslizante VARIFIX G16
-SCHIEBSHLIT-G16
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Set de retén deslizante para montar 2 abrazaderas para tubos. Montaje en perfil guía.
Longitud de carro (LS) | 220 mm |
Anchura de carro (BS) | 60 mm |
Espesor de material (t) | 10 mm |
Longitud (L) | 61 mm |
Anchura (B) | 80 mm |
Altura (H) | 40 mm |
Longitud deslizante (X) | 110 mm |
Diámetro de agujero redondo 1 (RL1) | 17 mm |
Diámetro de agujero redondo 2 (RL2) | 17 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 170 mm |
Carga permitida | 6 kN |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 120 °C |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 1195 g |
Material | Acero |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |