Retén de la cinta de sujeción
Soporte cinta sujeción, sistema soporte identific.
FIJACION POR CINTA SENYAL. A.A.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Los racores de más de 2 1/2" también son posibles con la cinta de sujeción del rodillo de 5 m
- No se necesita taladrar ni soldar
- Adecuado para todos los materiales de tuberías
- Montaje sin rotación
Hojas de datos(X)
Para fijación a tuberías verticales y horizontales de hasta 2 1/2"
Los racores de más de 2 1/2 pulg. también son posibles con la cinta de sujeción del rodillo de 5 m
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Longitud | 102 mm |
Anchura | 52 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!