Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rete di armatura per interni

Rete in fibra di vetro per rasature

Cod. art. 0519530030

EAN 4052703476220

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rete di armatura per interni

Cod. art. 0519530030

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 m2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per rinforzare le superfici interne intonacate

Antiscivolo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per rinforzare le superfici interne intonacate

Materiale

Fibra di vetro, antispostamento

Peso per m²

75 g

Dimensione maglia

5 x 5 mm

Colore

Bianco

Larghezza rotolo x lunghezza rotolo

1 x 100 m

Resistenza contro

Alcali

Senza plastificante