Restaurador de madeira B
Restaurador de madeira B
RESTAURADOR DE MADEIRA B 1L
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Neutraliza o restaurador de madeira A
- Sistema coordenado
- Garante a fiabilidade do processamento posterior com óleo para terraços Würth
Clareia a madeira
- A madeira de elevada qualidade mantém o seu valor
- Revela o carácter natural de madeiras não desgastadas
Não rotulado de acordo com a lei sobre substâncias nocivas da Alemanha
- Reduz os potenciais riscos relativos à utilização diária
- Não prejudicial para o meio ambiente
Em conformidade com os requisitos oficiais
Valor de pH na sua forma não diluída: 1,0
Sem AOX nem silicone
Aplique de forma a que o excesso de solução de limpeza possa ser bem drenado. Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. Não deixe secar. Proteger de baixas temperaturas.
Aplique apenas juntamente com o restaurador de madeira A.
Fichas Técnicas(X)
O restaurador de madeira B é utilizado para neutralizar o restaurador de madeira A e simultaneamente clareia a madeira que apresenta um grande desgaste causado por intempéries, por exemplo, teca, bangkirai, abeto, pinho, larício e carvalho para uso em exteriores. Adequado para superfícies de madeira não tratada ou oleada.
Aplique o renovador de madeira B com uma escova ou esfregue até que a madeira recupere a sua cor natural. Consoante a sujidade, aplique não diluído ou misturado com até 3-5 partes de água. Consumo: aprox. 5-20 m2/l. Após a aplicação, enxague cuidadosamente com água limpa. Deixe a madeira secar completamente durante aproximadamente 24 horas. Elimine as fibras de madeira eretas com lixa de papel. Em seguida, volte a tratar com óleo para terraços, para evitar o desgaste e envelhecimento rápidos.
Conteúdo | 1 l |
Peso unitário | 1080.333 g |
Base química | Ácidos orgânicos e inorgânicos, tensioativos |
Cheiro/fragrância | Saponáceo |
Cor | Incolor |
valor de pH/condições | 1 / não diluído |
Densidade/condições | 1,02 g/cm³ / a 20°C |
Quantidade de aplicação mín./máx. no volume/na área | 50-200 ml/m² |
Tempo de secagem | 24 h |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!