Restaurador de madeira A
Restaurador de madeira
RESTAURADOR DE MADEIRA A 1L
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Ação profunda e intensiva
- Penetra profundamente nos poros
- Remove sujidade profundamente entranhada
Restaura a cor original da madeira
- A madeira de elevada qualidade mantém o seu valor
- Não requer trabalhos de polimento complexos
Forma um sistema com restaurador de madeira B
- Sistema coordenado e de elevada eficácia
- Limpa, recupera e clareia
Fácil de utilizar
- Aroma agradável e discreto
- Fácil de utilizar
Suave com os materiais
Não mancha ou danifica a madeira
Valor de pH na sua forma não diluída: 13,5
Sem AOX nem silicone
Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. O restaurador de madeira A deve ser sempre neutralizado com o restaurador de madeira B para que o excesso de solução de limpeza possa ser bem drenado. Evite pedras ou superfícies de suporte em madeira. Proteger de baixas temperaturas.
Aplique apenas juntamente com o restaurador de madeira B
Fichas Técnicas(X)
O restaurador de madeira A é utilizado para tratamento de madeiras que apresentam um grande desgaste causado por intempéries, por exemplo, teca, bangkirai, abeto, pinho, larício e carvalho em exteriores e forma um sistema quando aliado ao restaurador de madeira B. Adequado para superfícies em madeira não tratada ou oleada.
Humedeça bem a madeira. Consoante a sujidade, aplique restaurador não diluído ou misturado com até 3-5 partes de água. Após a aplicação, deixe atuar durante aproximadamente 15 min e, em seguida, remova a sujidade com uma escova de rigidez intermédia. Consumo: aprox. 5-20 m2/l. Enxague abundantemente a sujidade removida com água. Aplique restaurador de madeira B imediatamente após o tratamento com restaurador de madeira A.
Conteúdo | 1 l |
Peso unitário | 1100,500 g |
Base química | Hidróxido de sódio |
Cheiro/fragrância | Saponáceo |
Cor | Incolor |
valor de pH/condições | 13,5 / não diluído |
Densidade/condições | 1,03 g/cm³ / a 20°C |
Quantidade de aplicação mín./máx. no volume/na área | 50-200 ml/m² |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / a 20°C |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!