Resina para reparaciones VAKU 80
Resina de reparación VAKU 80
VAKU 80 RESINA DE POLIESTER-1000G
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mezcla equilibrada de resina
Excelentes propiedades de aplicación
Combinación especial de tapa/salida
- Manejo sencillo
- Fácil de vaciar hasta la última gota
Al laminar junto con la alfombrilla de fibra de vidrio VAKU 90, asegúrese de realizar una aplicación sin burbujas. Aplique VAKU 80 mojado sobre mojado en varios pasos. Contenido máximo de COV admisible de VAKU 80: 250 g/l de la categoría de productos 2(b). Contenido máx. de COV de conformidad con la ordenanza alemana sobre pinturas y lacas a base de disolventes (ChemVOCFarbV): 0 g/l.
Para lograr una protección contra la corrosión óptima y una adhesión fiable, debe aplicarse una preimprimación en la zona que se va a rellenar antes de aplicar la masilla de dos componentes Multi-Fill (no utilice una imprimación monocomponente, ya que se perdería adhesión).
Importante: menos = más. Para lograr una aplicación sin poros, es importante aplicar la masilla en varias capas finas.
La masilla de poliéster no se endurece por debajo de los +10 °C.
Automoción/cargueros: Para reparar puntos de rotura en la construcción de vehículos, embarcaciones, carrocería y chasis. Para reparar piezas de GFRP, restaurar formas y recuperar la estabilidad. Metal: Restauración y reparación de piezas de GFRP, prototipos y construcción de embarcaciones.
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa
Lije las superficies
Para evitar posibles reclamaciones, asegúrese siempre de utilizar la proporción correcta de dosificación de masilla y endurecedor.
- Dosis: 2 % endurecedor
- Vida útil: 10-15 minutos a 20 °C
- Tiempo de secado: 60 minutos a 20 °C
- Papel de lija P 60-80
Contenido | 869.6 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Peso del contenido | 970 g |
Condiciones de concentración de VOC | ChemVOCFarb |
Base química | Resina de poliéster |
Color | Amarillento |
Contenido del endurecedor | 2 % |
Densidad | 1,15 g/cm³ |
Vida de trabajo máxima | 15 min |
Vida de trabajo mínima | 10 min |
Condiciones de vida de trabajo | a 20°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Tiempo de secado mínimo | 60 min |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 80 °C |
Concentración máxima permitida de VOC | 250 g/l |
Concentración máxima de VOC | 0 g/l |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!