Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Resina liquida per riparazioni e finitura parabrezza XLR-1

Resina liquida XLR-1 riparazione parabrezza
RESINA-XLR1-RIPARAZIONE-PARABREZZA

Cod. art. 0890199199

EAN 4099618159305

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Resina liquida per riparazioni e finitura parabrezza XLR-1

Cod. art. 0890199199
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
Resina due in uno di ultima generazione per riparazioni e finiture
  • Il kit contiene un tubo con speciale resina per riparazioni XLR-1 e un iniettore con guarnizione.

  • La resina per riparazioni offre un'azione capillare altamente efficace e un indice di rifrazione ottimale.

  • È perfetta per riparare i graffi causati da pietre.

  • Un tubo è sufficiente per circa otto riparazioni.

  • Polimerizzazione con luce UVA a una lunghezza d'onda di circa 315-400 nm

  • Indurimento completo dopo un'esposizione sufficiente

  • I parametri di polimerizzazione dipendono dallo spessore e dall'assorbimento del materiale, dallo spessore dello strato adesivo, dal tipo di lampada e dalla distanza tra la lampada e lo strato adesivo.

  • Facile da utilizzare e applicare

  • Pronto all'uso
Indicazione

Pulire il parabrezza per rimuovere eventuali contaminanti dalla superficie ed evitare che il liquido entri in contatto con l'area in cui verrà applicata la resina per riparazioni. Le superfici da riparare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso o altri contaminanti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Resina liquida trasparente. Non ingiallisce se esposta ai raggi UV. Adatta per la riparazione di rotture che spesso contengono incrinature difficili da riempire. Utilizzando l'iniettore fornito,


la resina può essere iniettata nel parabrezza più facilmente rispetto alle resine normali.



Applicazione senza iniettore:


Resina stabile utilizzabile come resina di finitura. Risultati più trasparenti rispetto alle resine di finitura tradizionali

Istruzioni

Applicazione della resina per riparazioni con iniettore:


  • 1) Aprire la confezione, rimuovere l'iniettore e ruotare lo stantuffo dell'iniettore in senso antiorario di circa 0,5 mm.

  • 2) Versare da tre a quattro gocce di resina nella parte anteriore dell'iniettore fino a raggiungere la guarnizione (bianca).

  • 3) Avvitare l'iniettore contenente la resina nel relativo supporto fino a quando l'iniettore non è sigillato a filo con il parabrezza.

  • 4) Ruotare lo stantuffo dell'iniettore verso il basso per iniettare la resina (fase di pressione).

  • 5) Dopo alcuni minuti, ruotare lo stantuffo in senso antiorario per rilasciare l'aria all'interno delle crepe (fase di depressione). Ripetere più volte le fasi di pressione e depressione fino al completamento della riparazione.


Applicazione della resina come resina di finitura:


  • 1) Versare una o due gocce di resina direttamente nell'area da riparare.

  • 2) Posizionare il film speciale sopra la resina per riparazioni.

  • 3) Far indurire la resina per riparazioni utilizzando la lampada UV.

  • 4) Rimuovere la pellicola e la resina in eccesso e lucidare l'area.

Base chimica

Uretano acrilato

Peso contenuto

15,3 g

Densità

1 g/cm³

Contenuto

5,1 ml

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.