Resina adesiva 2 partes, CERAfix 203
Resina adesiva 2 partes, CERAfix 203
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Peso do conteúdo | 2,5 kg |
Base química | Resina epóxi de dois componentes |
Densidade | 1,1 g/cm³ |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 35 °C |
Cor | Transparente |
Resiliência total | 7 d |
Recipiente | Bolsa de 3 câmaras |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Condições para manter a validade | armazenamento em local fresco e seco, 10°C a 25°C |
Condições de aplicação | a 20°C e 65% de humidade relativa |
É possível caminhar sobre após máx. | 6 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Pode ser coberto após máx. | 6 h |
Condições para resiliência total | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Resistente a | Químicos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!