Reparasjonssparkel, VAKU 80
Reparasjonssparkel, VAKU 80
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 869.6 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Vekt av innhold | 970 g |
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | ChemVOCFarb |
Kjemisk base | Polyesterharpiks |
Farge | Gulaktig |
Herderinnhold | 2 % |
Tetthet | 1,15 g/cm³ |
Maks. levetid | 15 min |
Min. levetid | 10 min |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 60 min |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 0 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.