Reparasjonsskrue, fasadebygg
Reparasjonsskrue, fasadebygg
FABA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Materiale til tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Tupp |
Under bakken | Stål |
Nominell diameter (d1) | 7,2 mm |
Lengde (l1) | 19 mm |
Utvendig diameter for tetningsskive (d2) | 19 mm |
Skivetykkelse (h1) | 4 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,7 mm |
Ekstern drift (s1) | 3/8 tomme |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Gjengelengde | 17 mm |