Reparasjonshengsel, skrues inn
Reparasjonshengsel, skrues inn
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruksområde | Konstruksjon av utstillingsstand |
Egnet for | Treramme |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Rulldiameter | 15 mm |
Dordiameter | 10 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Lastekapasitet med 2 hengsler | 40 kg |
Lastekapasitet med 3 hengsler | 40 kg |
Min. overslagskraft | 15 mm |
Egnet for min./maks. dørbredde | 400-1000 mm |
Antall borehull | 6 STK |
Skruediameter | 4,5 mm |