Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Renovierschildpaar ZD eckig

Renovierschildpaar ZD eckig
RENVSHLDPAAR-ZD-WC-(NI)-MATT

Art.-Nr. 0687170101

EAN 4099618810978

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Renovierschildpaar ZD eckig

Art.-Nr. 0687170101
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
Überdeckt alte Abdrücke von Beschläge und Befestigungslöcher
  • Das Langschild kann mit den Türdrückerpaaren ZD 2 - ZD 10 kombiniert werden

  • Optimale Befestigung durch 4 sichtbare Schrauben
Hinweis

Lieferung ohne Drückerlochteil.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Lochung

WC/ Bad

Geeignet für

WC- und Badtüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Matt

Oberfläche

Vernickelt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben

Rosetten-/ Schildform

Langschild kantig

Türschildbreite

52 mm

Schildlänge

253 mm

Schildstärke

5,2 mm

Lieferumfang

1 Langschildpaar mit WC Lochung, 1 Riegelolive, 1 Notentriegelung, 8 Linsenkopfschrauben 3,5 x 17 mm, vn

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen