Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Renovierband zum Anschrauben

Renovierband zum Anschrauben
RENVBA-ANSHRB-(ZN)-D15MM

Art.-Nr. 0686310137
EAN 4056807311982

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache und schnelle Montage einer gefälzten Tür am Türrahmen
Hinweis

Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für gefälzte Türen z. B. im Renovationsbereich

Einsatzbereich

Messebau
Privatbereich
Tür
Trockenbau

Geeignet für

Blockzarge aus Holz
Gefälzte Holztüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Rollendurchmesser

15 mm

Dorndurchmesser

10 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

40 kg

Traglast bei 3 Bändern

40 kg

Überschlagsstärke min.

15 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

400-1000 mm

Anzahl Bohrungen

6 STK

Schraubendurchmesser

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen