Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Renovierband zum Anschrauben

Renovierband zum Anschrauben
RENVBA-ANSHRB-(ZN)-D15MM

Art.-Nr. 0686310137

EAN 4056807311982

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Renovierband zum Anschrauben

Art.-Nr. 0686310137
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
Einfache und schnelle Montage einer gefälzten Tür am Türrahmen
  • Gute Laufeigenschaften durch optimierten Rollendurchmesser

  • Flexibel einsetzbar für DIN-Richtungen R/L

  • Einfache Montage mit Schrauben dank vorgebohrter Löcher

  • Geeignet für eine breite Palette von Türbreiten
Hinweis

Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für gefälzte Türen z. B. im Renovationsbereich

Einsatzbereich

Messebau, Privatbereich, Tür, Trockenbau

Geeignet für

Blockzarge aus Holz, Gefälzte Holztüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Rollendurchmesser

15 mm

Dorndurchmesser

10 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

40 kg

Traglast bei 3 Bändern

40 kg

Überschlagsstärke min.

15 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

400-1000 mm

Anzahl Bohrungen

6 STK

Schraubendurchmesser

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen