Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Renovier-Rohrrahmen-Einsteckschloss RR03

Einsteckschloss Rohrrahmen 03
EINSTESHLO-RR03-PZ-DIN/R-L-A2-45-24

Art.-Nr. 0688509414

EAN 4052713290700

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Renovier-Rohrrahmen-Einsteckschloss RR03

Art.-Nr. 0688509414
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
Für den Renovierungsbereich für Rohrrahmen- oder Profiltüren, bei denen der Stulp angepasst werden kann
  • Der Stulp ist 400 mm lang und kann individuell gekürzt werden, somit passt dieses Schloss optimal in alte Türen

  • Es befinden sich keine Bohrungen für die Befestigung im Stulp

  • Durch drehen der Falle ist das Schloss für DIN R und DIN L Türen einsetzbar
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren, aus Kunststoff oder Metall.

Brandschutzgeprüft

Nein

Türschlossklasse

3

Stulpform

Kantig

Dornmaß

45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Mit Wechsel

Ja

Stulpbreite

24 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Ausführung

Eintourig

Drückernuss

8 mm

Geteilte Nuss

Nein

Riegelausstoß

Eintourig 21 mm

Glanzgrad Stulp

Matt

Oberfläche Falle

Vernickelt

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Normen

EN 12209, DIN 18251-2

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 5 0 0 C 3 B A 2 0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 900 auf Innenschild

TD-A2-A900-INSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 900

TD-A2-A900-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

A2-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-6MM-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 931

TD-A2-A931-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR02 E-Öffner

SHLBL-EINSTESHLO-RR02-EL-DIN/R-L-A2-MAT

x 1 St.
Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR03

SHLBL-(F.EINSTESHLO-RR03)-DIN/R-L-A2-MAT