Renovatiescharnier voor opschroeven
Renovatiescharnier voor opschroeven
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Beursstandbouw, Privéruimte, Deur, Droogbouw |
Geschikt voor | Houten blokframe, Opdekdeuren , hout |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Roldiameter | 15 mm |
Diameter opspandoorn | 10 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 40 kg |
Draagvermogen bij 3 scharnieren | 40 kg |
Minimale overslagsterkte | 15 mm |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 400-1000 mm |
Aantal boorgaten | 6 st |
Schroefdiameter | 4,5 mm |