Rénovateur pour bois B
Rénovateur pour bois B
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Neutralise le rénovateur bois A
- Système coordonné
- Assure un traitement supplémentaire fiable avec l'huile pour terrasse Würth
Eclaircit le bois
- Permet de conserver la valeur des bois de qualité supérieure
- Révèle les caractéristiques naturelles des bois d'origine
Le produit n'est pas étiqueté conformément au décret allemand sur les matières dangereuses
- Réduit le risque potentiel lié à une utilisation quotidienne
- Sans danger pour l'environnement
Satisfait aux exigences officielles
pH du concentré : 1.0
Sans AOX ni silicone
Faire en sorte que l'excès de solution de nettoyage puisse être évacué facilement. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.
Appliquer uniquement en conjonction avec le rénovateur pour bois A.
Fiches de données de sécurité(X)
Le rénovateur pour bois B est utilisé pour neutraliser le rénovateur pour bois A tout en éclaircissant le bois sévèrement vieilli et terni, comme le teck, le bangkirai, l'épicéa, le pin, le mélèze et le chêne en extérieur. Adapté aux surfaces en bois non traitées ou huilées.
Appliquer le rénovateur pour bois B avec une brosse et frotter jusqu'à ce que le bois retrouve sa couleur naturelle. Selon le degré d'encrassement, appliquer le produit pur ou mélangé avec 3 à 5 volumes d'eau maximum. Consommation : environ 5-20 m2/l. Après application, rincer soigneusement à l'eau claire. Laisser le bois sécher complètement pendant environ 24 heures. Éliminer les échardes avec du papier abrasif. Ensuite, retraiter avec de l'huile pour terrasse pour éviter que le bois ne ternisse ou ne vieillisse trop vite.
Contenu | 1 L |
Poids du produit (par pièce) | 1080.333 g |
Base chimique | Acide, tensio-actif organique et inorganique |
Odeur/parfum | Savonneux |
Couleur | Incolore |
Valeur de pH/conditions | 1 / non dilué |
Densité/conditions | 1,02 g/cm³ / à 20°C |
Quantité d'application en volume/zone min./max. | 50-200 ml/m² |
Temps de séchage | 24 h |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!