Rénovateur pour bois A
Rénovateur bois
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Action intense en profondeur
- Pénètre les pores en profondeur
- Dissout les saletés incrustées
Permet de retrouver la couleur d'origine du bois
- Permet de conserver la valeur des bois de qualité supérieure
- Pas de processus de ponçage complexe requis
Forme un système avec le rénovateur pour bois B
- Système coordonné haute efficacité
- Nettoie, ravive et éclaircit
Facile à utiliser
- Parfum agréable et discret
- Facile à utiliser
Doux avec les matériaux
Ne décolore/n'endommage pas le bois
pH du concentré : 13,5
Sans AOX ni silicone
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil. Le rénovateur pour bois A doit toujours être neutralisé avec le rénovateur pour bois B. Faire en sorte que l'excès de solution de nettoyage puisse être évacué facilement. Eviter les surfaces en pierre ou en bois. Protéger le produit du gel.
Appliquer uniquement en conjonction avec le rénovateur pour bois B
Fiches de données de sécurité(X)
Le rénovateur bois A est utilisé pour le traitement intensif des bois sévèrement vieillis et ternis, comme le teck, le bangkiraï, l'épicéa, le pin, le mélèze et le chêne en extérieur ; il s'utilise en combinaison avec le rénovateur bois B. Adapté aux surfaces en bois non traitées et huilées.
Bien mouiller le bois. Selon le degré d'encrassement, appliquer le rénovateur pur ou mélangé avec 3 à 5 volumes d'eau maximum. Après application, laisser le produit agir pendant 15 minutes environ puis éliminer les saletés avec une brosse à poils moyennement durs. Consommation : environ 5-20 m2/l. Rincer soigneusement les saletés décollées avec de l'eau. Appliquer le rénovateur bois B immédiatement après le traitement avec le rénovateur bois A.
Contenu | 1 L |
Poids du produit (par pièce) | 1100.500 g |
Base chimique | Hydroxyde de sodium |
Odeur/parfum | Savonneux |
Couleur | Incolore |
Valeur de pH/conditions | 13,5 / non dilué |
Densité/conditions | 1,03 g/cm³ / à 20°C |
Quantité d'application en volume/zone min./max. | 50-200 ml/m² |
Conditions de durée de stockage après production | 60 Mois / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!