Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Renk ve dimmer kontrol cihazı, 12 V

Renk ve dimmer kontrol cihazı, 12 V

Ürün no. 0976502220

EAN 4053479570532

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Renk ve dimmer kontrol cihazı, 12 V

Ürün no. 0976502220
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
Kontrol sistemi

Ek uzaktan radyo kumandası ile

Giriş voltajı

12 V/DC

Çıkış voltajı

12 V/DC

Maks. çıkış gücü

30 W

Bağlantı tipi (birincil)

Geçmeli sistem LED A

Bağlantı tipi (ikincil)

Geçmeli sistem LED A

Kablo uzunluğu (birincil)

180 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

180 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

78 mm

Genişlik

40 mm

Yükseklik

17 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED trafo 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1-channel remote control

SWTCH-EL-1-CH-RA-REMOTE-CONTR-12V-BLACK

For wireless remote control of the 1-channel colour and dimming control 12 V