Rengjøringsmiddel, type 20
Rengjøringsmiddel, type 20
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 1000 ml |
Beholder | Boks |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Mineralolje |
Tetthet/betingelser | 0,71 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Min. flammepunkt | -14 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C |
AOX-frI | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.