Rengjøringsmiddel for glass og vindu
Rengjøringsmiddel for glass og vindu
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 5 l |
Produktvekt (per element) | 5126 g |
Kjemisk base | Etanol |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Gjennomsiktig |
Min. flammepunkt | 48 °C |
Tetthet/betingelser | 0,98 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.