Rengjøringsklut for rustfritt stål
Rengjøringsklut for rustfritt stål NSF
RENSE- OG PLEIEKLUT FOR RUSTFRITT STÅL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093288.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093304.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enestående rengjøring på nesten alle metaller.
- Fjerner flekker, fett, fingeravtrykk, avleiringer og kraftig tilsmussing enkelt og skånsomt
- For universalbruk
- Egner seg til hverdagsbruk
Klut med to forskjellige overflater
Rengjøring (grov side) og polering (myk side) i ett produkt
Varig beskyttelse av overflaten
- Forhindrer vannflekker og korrosjon
- Tidsparende – krever ikke mer polering
Behandler og beskytter
- Gir overflatene lengre levetid
- Frisker opp, beskytter og tar vare på glansen til rustfritt stål
Behagelig sitruslukt
Ingen ubehagelig lukt under bruk
Kluter som er klare til bruk
Rask og enkel rengjøring
Silikonfri
Dataark(X)
For rask, enkel rengjøring og polering av nesten alle metaller, som rustfritt stål, messing, kobber, krom og aluminium, og Resopal, keramikk og porselen i heiser, kjøkken, kjøretøyer, båter og mye mer.
Fjern kraftig smuss ved bruk av klutens grove side. Rengjør og poler deretter overflaten med den myke siden. Gni med en ren, tørr klut for en enestående glans.
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Lukt | Sitron |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Antall kluter | 30 STK |
Bredde x lengde | 27 cm x 32 cm |
Beholder | Bøtte |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.