Rengjøringsdyse, Proff
Rengjøringsdyse, Proff
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Utvendig hylse av messing/rustfritt stål og etylenpropylendienterpolymergummi |
Farge | Blå |
Tilkoblingsgjenger | IG 1/2 tomme |
Maks. temperaturbestandighet | 50 °C |
Maks. driftstrykk | 24 bar |
Strømningskapasitet | 25 l/min |
Betingelser for strømningskapasitet | ved 5 bar |