Rengjørings- og vedlikeholdspray for cockpit
Rengjørings- og vedlikeholdspray for cockpit
COCKPIT CLEAN . CARE SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rengjøring og pleie i ett produkt
- Interiøret i kjøretøyet kan behandles i løpet av kort tid
- For universell bruk på alle plastkomponenter i interiøret
Optimal pleie
- Frisker opp farger
- Gir en satengfinish
Antistatisk effekt
Hindrer rask tilsmussing på nytt
Lett spraytåke
- Enkel, målrettet bruk
- Brukervennlig
Sitrusduft
Ikke spray på frontrute og sidevinduer. Luft ut litt innvendig etter påføring.
Dataark(X)
For rengjøring og vedlikehold av interiør i personbil, lastebil og buss. For instrumenter, dørkledninger, plast og gummimatter.
Spray direkte på overflaten som skal rengjøres, fra en avstand på ca. 20 cm, og tørk av med en ren og tørr klut.
Innhold | 400 ml |
Produktvekt (per element) | 363,042 g |
Beholder | Sprayboks |
Kjemisk base | Mineralolje |
Lukt | Sitron |
Farge | Fargeløs |
Min. flammepunkt | -90 °C |
Tetthet/betingelser | 0,72 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.