Rendszercsavar az excentrikus összekötőhöz, 22
Rendszercsavar az excentrikus összekötőhöz, 22
Cikksz. 0683242082
EAN 4024835159999
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő lemezvastagsághoz: | 19 mm |
Furatátmérő | 8 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menettípus x névleges átmérő | M5 |
Névleges átmérő | 5 mm |
Menethossz | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!