Rendszercsap excentrikus összekötőhöz, 22
Rendszercsap excentrikus összekötőhöz, 22
SUPER LOCK SZÁR M6X9
Cikksz. 0683242081
EAN 4024835174053
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Furatmélység | 13 mm |
Csavarfurat | 8 mm |
Furatátmérő | 8 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Névleges átmérő | 6 mm |
Menethossz | 6 mm |
Fúrási méret | 25 mm |
Kihajtás módja | Horony |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!