Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Render bead 3D membrane with protective lip

Render bead 3D membrane with protective lip

Cikksz. 0519541724
EAN 4062856811144
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
Thermal reveal bead with high 3D movement absorption for sealing window and door joints against driving rain in both interior and exterior plastering systems
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PVC - polivinil-klorid / PC - polikarbonát

Ragasztórendszer

Öntapadós

Szélesség

15 mm

Hosszúság

2400 mm

Ajak anyaga

Hőre lágyuló elasztomerek

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gérvágó olló Egyenes és 45°-os vágáshoz

GÉRVÁGÓOLLÓ

x 1 db
Antisztatikus műanyagtisztító, 20-as típus

FSK TISZTÍTÓ 20 - 1 L

Korrózióálló tisztítószer antisztatikus szerrel különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
Univerzális tisztítószer, típus: 60

ALU TISZTÍTÓ 1l

Korrózióálló univerzális tisztítószer különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
IPA izopropanol tisztító

IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Univerzális használatra